UNIT
ケーブルマット
裏面の溝でケーブルを覆う、ずれにくいケーブルマットです。
用途
通路上を横断するケーブル(30Φ迄)の保護に最適です。
材質
軟質プラスチック
寸法(mm)
450×1000
質量(kg)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035596
866-123
811-5916
ブラック
¥
46,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036890
866-124
811-5917
グレー
¥
46,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください