UNIT
ユニスパイク泥落としマット
靴底についた粗い泥をすばやく落とすブラシマットです。
毛足の長いブラシがスパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
用途
降雪時等の玄関マット、泥落としに。
トラスコ品番
254-5576
材質
ブラシ:PET(再生PET100%)、フレーム:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
300
短辺(mm)
300
穴の有無
泥抜き穴:有り
内容量
1枚
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038965
WT-198
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください