ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml - 日本磨料工業

・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去
・ノンシリコンワックス
・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可
・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します
・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400

用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908197962407
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする