はくでん
テーパーリーマ
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。
手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他
【有効深度】90mm
材質
炭素鋼(HSS)
刃数
5
全長(mm)
130
質量(g)
84
適合サイズ(Φmm)
3/13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69081629
HDR3-13TR
円形
¥
810
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081638
HDH3-13TR
六角
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください