CIEL
ミニエアポンプIO3
用途
バイク・自転車・ボール・浮き輪などの空気入れ
その他
【最大空気圧】120psi(12L/min)
質量(g)
150
バッテリー容量(mAh)
500
充電方式
5V2A/タイプC
アタッチメント
エアーホース(米式バルブ)、L字型バルブ、英/仏式用バルブ、浮き輪用、ボール用針
圧力単位
psi、kPa、bar
内容量
1個
注意
※リチウムイオン電池は車内・バイクなど高温になる場所に放置するのは大変危険ですので絶対にお止めください。
※本商品は、USB-A to Type-Cケーブルによる充電を想定し製造しており、市販のUSB Cto Cケーブルの全ての信号をサポートしている構造ではありません。適切な充電、サポートを行う為に、充電時は付属の充電ケーブルのご使用を推奨しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092515
CL-IO3
¥
6,345
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください