曜日別特売

Simple Use シリコーンチョップスティック

Simple Use シリコーンチョップスティック - パール金属Simple Use シリコーンチョップスティック - パール金属

持ちやすく転がりにくい角形柄。先端はシリコーン製なので食材をつかみやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
ご注意:つけ置き洗いはしないでください。

材質本体:ナイロン(耐熱温度250℃) 先端部中芯:ナイロン 先端部表面:シリコーンゴムホワイト/ブラック質量(g)36寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×10×10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084788CC-1683
560
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする