パール金属
Simple Use シリコーン菜箸
箸頭は角形で転がりにくく、持ち手部分は丸形で手にフィットします。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ステンレス鋼
色
Wグレー
質量(g)
47
寸法(cm)
33
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
1本:330×7×7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084779
CC-1682
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください