パール金属
Simple Use 置いて量れる計量スプーン
大さじ1(15ml)、大さじ1/2(7.5ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の4種の計量がこれひとつで。置いても量れるので便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃) ハンドル:熱可塑性エラストマー
色
グレー
容量(mL)
15
質量(g)
24
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
140×25×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084508
CC-1651
¥
730
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください