Simple Use ステンレス製計量スプーン(3本組)

Simple Use ステンレス製計量スプーン(3本組) - パール金属Simple Use ステンレス製計量スプーン(3本組) - パール金属

衛生的なステンレス製計量スプーン3本組。便利な15ml・5ml・2.5mlのセット組です。収納に便利なリング付き。食洗機対応なのでお手入れも簡単です

材質ステンレス鋼質量(g)57寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:170×15×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084490CC-1649
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする