曜日別特売

Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ

Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ - パール金属Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ - パール金属Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ - パール金属

取り外して洗えるキッチンバサミ。食材の下ごしらえや、袋開け、ペットボトルのキャップ外しの際にも便利です。刃は丈夫なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応にも対応しているのでお手入れも簡単。ハンドルは手触りの良いソフトグリップです

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) キャップ:ABS樹脂(耐熱温度90℃)質量(g)87寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×15×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084228CC-1623
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする