曜日別特売

Simple Use ミニはさみ(マグネット付)

Simple Use ミニはさみ(マグネット付) - パール金属Simple Use ミニはさみ(マグネット付) - パール金属Simple Use ミニはさみ(マグネット付) - パール金属Simple Use ミニはさみ(マグネット付) - パール金属Simple Use ミニはさみ(マグネット付) - パール金属

カッターのように使えるミニはさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。小袋の開封や、豆腐のパックを切ったり、クラフトテープのカットに便利です。サヤにマグネットが付いているので、冷蔵庫にくっつけてすぐに使えます。収納にも困りません。肌なじみのよいソフトグリップです。はさみ本体は食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) サヤ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) その他の材料:マグネット質量(g)14寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)95×10×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084298CC-1630
980
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする