曜日別特売

デリバリーボックスN

デリバリーボックスN - 平和工業デリバリーボックスN - 平和工業デリバリーボックスN - 平和工業

省スペースで設置できるシンプルな宅配ボックス。玄関先の壁際に設置しやすいスリムタイプ。本体背面に盗難防止ワイヤーなどを通せる穴付き。
前面ロック部分には南京錠をセットできる穴があります。※盗難防止ワイヤー・南京錠は付属していません。重ねて置けるスタッキング設計。
日本製

材質ポリプロピレン質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×33×44.5 【フタ全開時】60×41×68.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×25×39.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088200-アイボリー
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69088209-ブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69088218-ピンク
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする