指輪パーツ

指輪パーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルの指輪が作れる!便利な土台パーツ!
レジンやプラバンを簡単に接着できる指輪パーツです。デザインしたパーツを貼り付けるだけでオリジナルの指輪が作れます。子どもの工作やワークショップ、手づくりアクセサリーづくりにおすすめです。

セット内容本体×10材質PP直径(Φmm)【台座】9内径(Φmm)【指輪】14適合年齢(歳)6内容量1セット(10個)
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908644140769
170
114
125(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする