曜日別特売

スクイーズの素 2液タイプ

スクイーズの素 2液タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]スクイーズの素 2液タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]スクイーズの素 2液タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]

SNSで人気のスクイーズがつくれる!
2種類の素を1:1で混ぜて型に流すだけで、もちもちのオリジナルスクイーズがつくれます。別売のスクイーズ着色剤やシリコンモールドを使えば、簡単にかわいいスクイーズが完成します。

セット内容A剤×1、B剤×1材質容器:PP・PE / 中身:シリコーンゴム寸法(mm)約Φ30×92内容量(mL)50適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※硬化時間の目安は室温で20~24時間です。制作環境や作品の大きさにより変動する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908701958596
1,250
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする