曜日別特売

マシュマロップ

マシュマロップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ふんわり軽い!マシュマロみたいに伸びる超軽量樹脂粘土「マシュマロップ」!
パティシエールクレイシリーズの『マシュマロップ』の2個セットです。『マシュマロップ』は、よく伸びるのにダレないマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土です。伸ばしてもコシがあり、ダレにくく美しい造形が可能です。真っ白だから混色もきれいに仕上がり、リアルなお菓子の質感を再現できます。丸めてマシュマロ風、絞ってクリーム風など幅広い表現が楽しめる粘土です。もちもちで縮みが少なく、完成後も安定した仕上がりを楽しめます。ケーキやパン、メレンゲなど多彩な作品づくりに役立ちます。フェイクスイーツやミニチュア作品作りにぴったりの粘土です。フェイクフードやスイーツデコの表現力を広げたい方におすすめです。使いかけの保存も安心!ユニークなチャック付き片面アルミパック入り!【パティシエールクレイシリーズとは】簡単・手軽にフェイクスイーツがつくれる樹脂粘土です。バニラアイスや焼き菓子、焼きたてチョコレートの風合いなどの質感をリアルに再現でき、さまざまなスイーツを簡単・手軽に制作できます。

セット内容本体×2材質主成分:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水包装形態袋入り質量(g/個)100適合年齢(歳)5内容量1セット(2個)
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908691524321
1,000
691
760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする