曜日別特売

うちわ 丸柄(プラ製)

うちわ 丸柄(プラ製) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄(プラ製) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄(プラ製) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄(プラ製) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄(プラ製) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由にアレンジできる!お得なうちわの10本組!
無地のプラ製うちわ10本セットです。使いやすい白無地なので、絵を描いたりシールを貼ったり自由にデザインできます。軽くて扱いやすいプラスチック製で、子どもから大人まで安心して使えます。イベントや応援用グッズ、工作教材としても幅広く活躍します。

セット内容本体×10材質紙、柄:プラスチック(紙張済み)寸法(mm)360×238、柄:約145包装形態袋入り適合年齢(歳)6内容量1セット(10本)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908641638063
1,840
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする