TCL
4K液晶スマートテレビ 65型
4Kチューナー内蔵テレビ
Google OS搭載
Dolby ATMOS対応
HDR10/HLG対応
幅(mm)
1446
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
878
奥行(mm)
300
消費電力(W)
145(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:3、USB(3.0):1
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
パネル
4K
発売年
2025
モニターサイズ
65
VESA対応
W200×H200
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088796
65P6K
オープン
¥
99,800
¥
109,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません