エクセルポンプ

エクセルポンプ - センタック

スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。
単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。
フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088139SP-135
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする