パタパタ 収納ボックス

パタパタ 収納ボックス - アールパタパタ 収納ボックス - アール

フックで浮かせて整える、4段タイプのドア掛け収納。玄関や洗面所、リビング、子供部屋など、場所に合わせてフレキシブルに活躍。フックをドアに掛けるだけで、便利な収納スペースに早変わり!浮かせて収納できるので、床に物を置かずスッキリ。掃除もラクになり、見た目も整う。
開口部が大きく、大きめのアイテムもラクに出し入れ可能。日用品、小物、衣類など、幅広く収納できる。別売りの収納ボックスを組み合わせれば、小物の整理にもぴったり。前面は中身が見えるメッシュ素材。一目でわかるから、朝の準備やお出かけ前もスムーズ。
ベルトやネクタイ、マフラー、ペットリードなどをサッと掛けておきたいものはサイドに。ちょい掛けスペースに便利。背面のハンガーベルトを使えば、バーにも取り付けOK。衣類整理にも役立ちます。

材質本体/ポリプロピレン 芯材/紙 メッシュ/PET フック/ステンレス耐荷重(kg)6 ※各段の耐荷重は1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×14×108内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087841-ベージュ
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69087850-グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする