コードレス カプセルカッター ボンヌ

コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌ - recolte(レコルト)

コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。

セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69087256RCP-7(W)クリームホワイト
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69087265RCP-7(BK)ナチュラルブラック
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする