シンクロナスモータ

シンクロナスモータ - Nidec

電源を接続するだけで1分間に6回転します。
回転方向は反時計回り(左回り)。
リード線接続に極性はありません。

電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69086870D5N6Z6MC
オープン
85,980
94,578(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする