折りたたみ置き配バック

折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ折りたたみ置き配バック - グリーンライフ

折りたたみ式の置き配バックで使用しないときはコンパクトな片手サイズになります。
ベルトが付いているのでドアノブにかけておけます。
表面に宅配業者様への説明メッセージが印字されています。
荷物が落ちないよう固定できるバンドが付いています。
バックルが付いているので簡単に設置できます。
段ボールを捨てる時にも便利です。

用途不在時も荷物が受け取れる置き配バック材質ポリエステルブラック質量(g)200寸法(cm)展開時:37.5×97(ベルト含まず)折りたたみ寸法(cm)13×24.5(ベルト含まず)内容量1個
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所では使用しないでください。
※ベルトを吊り下げた状態で、3kg以上の負荷をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115475TROB-3748(BK)
オープン
998
1,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする