曜日別特売

電動昇降テレビスタンド

電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド - ユアサ(ユアサプライムス)

電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。
リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)
床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。
圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。
左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。
VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。
チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。
左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。
USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。

質量(kg)16材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像1.69106226LLT-7545G(MBK)ブラック×ブラウン
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品画像1.69106235LLT-7545G(LBW)ホワイト×ナチュラル
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする