シンプルクリアおどうぐばこ ブルー

シンプルクリアおどうぐばこ ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルクリアおどうぐばこ ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルクリアおどうぐばこ ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルクリアおどうぐばこ ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

A4対応!シンプルで使いやすいおどうぐばこ!
シンプルながら機能的な樹脂製おどうぐばこです。色分けされたデザインでわかりやすく指導しやすい構造です。A4サイズの教材やプリントをすっきり収納でき、積み重ねても省スペース。透明素材を使用しているので中身が確認しやすく、名前シール付きで管理もしやすくなっています。A4サイズの書類やファイルに対応しており、学用品や家庭用品の整理収納におすすめです。

セット内容本体×1、名前シール×2材質PP寸法(mm)本体:約240×340×65、並べた状態:約465×340×63適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※机のサイズによっては入らない場合があります。ご購入の際は、記載の寸法を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910587674898
960
764
840(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする