木柄 スタンプ30 4種セット

木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30  4種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい動物デザイン!やる気を引き出すスタンプセット!
子どもたちのやる気を引き出す木製ゴムスタンプの4種セットです。かわいい動物デザインで、スタンプを押すたびに子どもたちの頑張りを応援します。先生や保護者の方におすすめで、勉強や日常のチェックを楽しくサポートします。

材質ブナ、ゴム寸法(mm)1個:30×30×32適合年齢(歳)5内容量1セット
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105657749564種(よくがんばりました、みました、がんばったね、すばらしい)各1個A
オープン
1,091
1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
69105666749574種(NICE、GOOD、OK、EXCELLENT)各1個B
オープン
1,091
1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする