充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王

充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 - LeFH-e

業界最大級のハイパワー!「20,000Pa」
とにかく軽い!「450g」
さらに専用ブラシとノズルで用途に応じてお掃除ラクラク!
家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!
豊富なアタッチメントでフローリングの隙間やカーペットの奥に入り込んだゴミやペットの毛、食べこぼしなどもしっかりキャッチ!
また、ブロワーとしても使用可能なため、時短洗車や車内用クリーナーとしても高いパフォーマンスを発揮します。

用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50内容量1個
注意
サクションノズルは完全固定式ではございません。電源を入れた際の本体の吸引力で固定するタイプとなります。
隙間ノズルに延長ホース(蛇腹)を接続する際、入りづらい場合がございます。隙間ノズルを斜めにしながら延長ホースの入口を広げるように回しながら入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106716690100
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする