AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158647AW20-02CG-7-40-DRc0.05~0.85左→右丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69158681AW20-F02E-1R-DG0.02~0.2右→左角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
6,110
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする