クラウン ゼドラン ワーカーズデライト

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト - ルドロー

ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます
硬い表面は、耐久性にすぐれています。
表面は縞鋼板柄の凹凸があり、スリップ防止に役立ちます。
表面とゼドランフォームベースは特殊技術で溶着されており、はがれることはありません。
安全のため、エッジに傾斜がついています。
防炎適合品。

用途組み付け作業、ハードな立ち作業環境に仕様防炎適合品:ET020172トラスコ品番177-8327厚さ(mm)14ブラック短辺(mm)610長辺(mm)910内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69252219WD3823BK
21,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする