島製作所
カノン
買い物カゴ載せ可能で扱いやすいコンパクトカー。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.5
積載荷重(kg)
8
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×53×80~91.5、折りたたみ時:26×85、座面:28.5×29、座面高:45
バッグ容量(L)
13
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328668
-
アーガイル
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328677
-
クラシックガーデンBK
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください