フジホーム
ステッキベーシックE 4点DX 伸縮S・M兼用
広い接地面が体を安定して支えます。
斜めから地面をついてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
仕様
SGマーク取得商品
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム
寸法(mm)
ベース部:10×10
色
ブラウン
質量(g)
480
長さ(cm)
約73~95.5(10段階/2.5)、グリップ:12
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328930
WB3881
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください