Shiu Li Technology(旭立科技)
ノンシリコン熱伝導シートN800C
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途
光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様
【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色
灰色
硬さ
Shore 00 50
使用温度(℃)
-60~125
密度(g/cm
3
)
3.3
粘着性
表面:2面
熱伝導率(W/mk)
17(ASTM D5470)
圧縮率(%)
55(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)
8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
0.058((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.6MB)
注意
※各種データは保証値ではありません。
※記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69326839
N800C
80×80×0.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
69326900
N800C
160×160×0.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください