ノンシリコン熱伝導シートN800AH

ノンシリコン熱伝導シートN800AH - Shiu Li Technology(旭立科技)

Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。

用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 60使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)7(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.121((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合内容量1個
関連資料:仕様書(0.57MB)
注意
※各種データは保証値ではありません。
※記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69326787N800AH80×80×0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
69326848N800AH160×160×0.5
オープン
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする