シリコン熱伝導シートT-top81

シリコン熱伝導シートT-top81 - Shiu Li Technology(旭立科技)

Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。
柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。

用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11紫色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~150密度(g/cm3)3.4粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)8(ASTM D5470)圧縮率(%)43(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.148((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合内容量1個
関連資料:仕様書(0.69MB)
注意
※各種データは保証値ではありません。
※記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69326647T-top8180×80×0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
69326717T-top81160×160×0.5
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする