アセミル 発汗目安表示W2B2
WBGTを”汗の量”へ変換し、プロの職場の熱中症リスクを見える化します。
本製品は単なる測定機器ではなく、現場の具体的な行動へとつなげる安全管理ツールです。
発汗量(水分・塩分)目安と発汗レベルを表示します。
職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)および着衣補正値の設定、アラート機能付です。
- 用途
- 現場の熱中症対策に。
- 付属品
- なし
- トラスコ品番
- 723-5158
- 幅(mm)
- 65.9
- 色
- 白
- 測定範囲
- 【温度】0.0~50.0℃【湿度】10.0~95.0%RH
- 直径(Φmm)
- 【黒球】40
- 高さ(mm)
- 117
- 奥行(mm)
- 50
- 最小表示
- 【熱中症指数】0.1℃【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH
- 表示範囲(℃)
- 【熱中症指数】0.0~50.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※単4形アルカリ電池×2は別売です※暑熱環境一元管理WEBシステム「アセミル」はオプションサービスです。本サービスをご希望の場合は、QRコードよりお申し込み手続きをお願いいたします。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































