黒球付熱中症計
屋外での日射や照り返しによる輻射熱も計測できる黒球式を採用しました。黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症の危険性をお知らせします。
熱中症の危険性の5段階表示、気温、湿度表示に加え、WBGT値も表示します。
- 付属品
- 取扱説明書、保証書、携帯用ケース
- 材質
- ABS樹脂、アクリル樹脂
- 寸法(mm)
- 116×50×26
- 質量(g)
- 43
- 電源
- テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵)
- 温度精度
- ±1.0℃(気温0℃~40℃) / ±2.0℃(左記以外)
- 計測範囲
- WBGT 0℃~50℃/気温 0℃~50℃ / 湿度 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示)
- 湿度計
- ±5%(湿度35%~75%) / ±8%(左記以外)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- WBGT指数
- 精度±2.0℃
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ


























