曜日別特売

RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット

RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZX MATTBROWN バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)

NEW&OLDな雰囲気を持つ現代のネオクラシックフルフェイスの誕生。過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続ける事ができるフルフェイスです。現行車から旧車、カフェレーサー、アメリカンからネーキッドまで、バイクにマッチするようにデザインしました。

仕様【あご紐】顎ひもワンタッチバックルブラウン質量(g)1,250(±50)安全規格SG規格/全排気量使用可能シールドSOLID SHIELD CLEAR 標準装備内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332028X-MATTBR-MM(57-58cm)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69332037X-MATTBR-LL(59-60cm未満)
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする