曜日別特売

バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー

バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー - MAD MAX(マッドマックス)

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー/オレンジ、グリーン/ホワイト、ベージュ、ホワイト/ピンク、ホワイト/イエロー、グレーの7種類のカラーが御座います。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。※設計上フルフェイス、帽体の大きいジェットヘルメットは収納出来ません。

用途バイクパーツ付属品取り付けマウント、鍵2本材質ABS樹脂質量(kg)2.4グレー寸法(縦×横×高さ)(mm)【外側】295×465×320【内側】280×380×310 (※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います)適合車種汎用内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69334487MM18-BM50L-GY
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする