サカエ
ツーリングワゴン(色管理タイプ)
スライド棚でツールを効率よく収納。取り出しやすいツーリングワゴンです。
質量(kg)
38
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
キャスター
ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
ストッパー
あり(×2)
棚板耐荷重(kg)
(スライド棚)20
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69360640
SAPC-60973ADG
ダークグレー・グリーン
970
UT-50×21
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360649
SAPC-60973CDG
ダークグレー・グリーン
967
UT-40×33
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360658
SAPC-60973EDG
ダークグレー・グリーン
951
UT-30×48
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360667
SAPC-60973ADB
ダークグレー・ブルー
970
UT-50×21
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360676
SAPC-60973CDB
ダークグレー・ブルー
967
UT-40×33
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360685
SAPC-60973EDB
ダークグレー・ブルー
951
UT-30×48
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360701
SAPC-60973ADW
ダークグレー・ホワイト
970
UT-50×21
¥
116,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360710
SAPC-60973CDW
ダークグレー・ホワイト
967
UT-40×33
¥
116,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360719
SAPC-60973EDW
ダークグレー・ホワイト
951
UT-30×48
¥
116,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500