曜日別特売

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) - サカエ

大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。

グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69360037SAP-22ANUJG18880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
68,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360046SAP-22ANUG18880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
67,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360055SAP-22CNUJG18880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
68,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360071SAP-22CNUG18880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
67,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360080SAP-22ENUJG17880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
68,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360089SAP-22ENUG17880400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
67,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360098SAP-32ANUJG27880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360107SAP-32ANUG27880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360116SAP-32CNUJG26880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360125SAP-32CNUG26880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360141SAP-32ENUJG25880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360150SAP-32ENUG25880500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360159SAP-26ANUJG201150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
78,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360168SAP-26ANUG201150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
78,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360177SAP-26CNUJG191150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
78,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360186SAP-26CNUG191150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
78,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360195SAP-26ENUJG181150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
78,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360211SAP-26ENUG181150400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
78,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360220SAP-36ANUJG281150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
91,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360229SAP-36ANUG281150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
91,300
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360238SAP-36CNUJG271150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
91,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360247SAP-36CNUG271150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
91,300
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360256SAP-36ENUJG261150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
91,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360265SAP-36ENUG261150500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
91,300
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする