サカエ
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
キャスター
ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
400
500
間口(mm)
600
750
ホルダー数
選択してください
UT-30×23
UT-30×30
UT-40×17
UT-40×24
UT-50×12
UT-50×18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69359739
SAP-21ABRNUG
18
400
600
UT-50×12
¥
69,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69359748
SAP-21CBRNUG
18
400
600
UT-40×17
¥
69,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69359757
SAP-21EBRNUG
18
400
600
UT-30×23
¥
69,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69359766
SAP-31ABRNUG
26
500
750
UT-50×18
¥
80,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69359775
SAP-31CBRNUG
25
500
750
UT-40×24
¥
80,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69359791
SAP-31EBRNUG
25
500
750
UT-30×30
¥
80,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000