曜日別特売

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) - サカエ

大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。

ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69360396SAP-S21ANUJD17400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)AS-50×12
56,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360405SAP-S21ANUD17400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)AS-50×12
56,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360421SAP-S21CNUJD17400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)AS-40×17
56,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360430SAP-S21CNUD17400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)AS-40×17
56,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360439SAP-S31ANUJD23500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)AS-50×18
63,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360448SAP-S31ANUD23500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)AS-50×18
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360457SAP-S31CNUJD23500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)AS-40×24
63,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360466SAP-S31CNUD23500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)AS-40×24
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする