曜日別特売

スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)

スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数3高さ(mm)770均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69346509SN-33773G1203350350770グリーン9
18,440
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346518SN-33773W1203350350770ホワイト9
18,440
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346527SN-33773I1203350350770アイボリー9
18,440
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346536SN-33773D1203350350770ダークグレー9
18,440
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346545SN-34773G1203350420770グリーン9
19,110
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346561SN-34773W1203350420770ホワイト9
19,110
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346570SN-34773I1203350420770アイボリー9
19,110
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346579SN-34773D1203350420770ダークグレー9
19,110
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346588SN-43773G1203400330770グリーン9
18,650
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346597SN-43773W1203400330770ホワイト9
18,650
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346606SN-43773I1203400330770アイボリー9
18,650
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346615SN-43773D1203400330770ダークグレー9
18,650
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346631SN-40773G1203400400770グリーン10
19,530
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346640SN-40773W1203400400770ホワイト10
19,530
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346649SN-40773I1203400400770アイボリー10
19,530
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346658SN-40773D1203400400770ダークグレー10
19,530
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346667SN-44773G1203480420770グリーン11
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346676SN-44773W1203480420770ホワイト11
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346685SN-44773I1203480420770アイボリー11
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346701SN-44773D1203480420770ダークグレー11
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346710SN-50773G1203500500770グリーン13
21,240
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346719SN-50773W1203500500770ホワイト13
21,240
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346728SN-54773G1203540450770グリーン11
21,060
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346737SN-54773W1203540450770ホワイト11
21,060
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346746SN-54773I1203540450770アイボリー11
21,060
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346755SN-54773D1203540450770ダークグレー11
21,060
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346771SN-60773G1203600400770グリーン12
21,130
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346780SN-60773W1203600400770ホワイト12
21,130
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346789SN-60773I1203600400770アイボリー12
21,130
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346798SN-60773D1203600400770ダークグレー12
21,130
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346807SN-75773G1203750500770グリーン16
23,830
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346816SN-75773W1203750500770ホワイト16
23,830
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346825SN-75773I1203750500770アイボリー16
23,830
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69346841SN-75773D1203750500770ダークグレー16
23,830
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする