曜日別特売

スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ)

スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H740/2段タイプ) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数2キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)高さ(mm)740材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69340708SR-33742NUG502350350740グリーン7
17,770
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340717SR-33742NUW502350350740ホワイト7
17,770
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340726SR-33742NUI502350350740アイボリー7
17,770
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340735SR-33742NUD502350350740ダークグレー7
17,770
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340751SR-34742NUG502350420740グリーン7
18,230
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340760SR-34742NUW502350420740ホワイト7
18,230
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340769SR-34742NUI502350420740アイボリー7
18,230
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340778SR-34742NUD502350420740ダークグレー7
18,230
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340787SR-43742NUG502400330740グリーン7
17,910
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340796SR-43742NUW502400330740ホワイト7
17,910
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340805SR-43742NUI502400330740アイボリー7
17,910
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340821SR-43742NUD502400330740ダークグレー7
17,910
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340830SR-40742NUG502400400740グリーン8
18,510
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340839SR-40742NUW502400400740ホワイト8
18,510
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340848SR-40742NUI502400400740アイボリー8
18,510
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340857SR-40742NUD502400400740ダークグレー8
18,510
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340866SR-44742NUG502480420740グリーン9
19,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340875SR-44742NUW502480420740ホワイト9
19,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340891SR-44742NUI502480420740アイボリー9
19,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340900SR-44742NUD502480420740ダークグレー9
19,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340909SR-54742NUG502540450740グリーン9
19,490
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340918SR-54742NUW502540450740ホワイト9
19,490
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340927SR-54742NUI502540450740アイボリー9
19,490
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340936SR-54742NUD502540450740ダークグレー9
19,490
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340945SR-60742NUG502600400740グリーン9
19,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340961SR-60742NUW502600400740ホワイト9
19,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340970SR-60742NUI502600400740アイボリー9
19,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340979SR-60742NUD502600400740ダークグレー9
19,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340988SR-75742NUG502750500740グリーン12
21,410
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340997SR-75742NUW502750500740ホワイト12
21,410
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341006SR-75742NUI502750500740アイボリー12
21,410
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341015SR-75742NUD502750500740ダークグレー12
21,410
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする