スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付)

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/天板付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3(2+天板付)キャスターサイレントエラストマー車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69351619SAS-75743TSEG19760500750グリーン
56,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351628SAS-75743TSEW16760500750ホワイト
56,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351637SAS-90743TSEG28760600900グリーン
67,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351646SAS-90743TSEW23760600900ホワイト
67,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351655SAS-75883TSEG20900500750グリーン
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351671SAS-75883TSEW17900500750ホワイト
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351680SAS-90883TSEG29900600900グリーン
69,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351689SAS-90883TSEW24900600900ホワイト
69,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする