曜日別特売

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様)

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/スライド棚仕様) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
積載物が取り出しやすいスライド棚仕様です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3(内スライド棚1段)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(スライド棚)20均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356555SAP-60743SRJG18740400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
58,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356571SAP-60743SRG17740400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
58,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356580SAP-75743SRJG23740500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
65,300
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356589SAP-75743SRG23740500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
65,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356598SAP-60883SRJG18880400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
59,700
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356607SAP-60883SRG18880400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
59,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356616SAP-75883SRJG24880500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
66,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356625SAP-75883SRG24880500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
66,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする