曜日別特売

スーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン)

スーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H880/3段/ねじ込み式キャスター/ツートン) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352556SAS-60883NUWD14400600ホワイト・ダークグレー
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352565SAS-60883NUWG14400600ホワイト・グリーン
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352581SAS-60883NUWR14400600ホワイト・レッド
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352590SAS-60883NUWB14400600ホワイト・ブルー
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352599SAS-60883NUDW14400600ダークグレー・ホワイト
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352608SAS-60883NUDG14400600ダークグレー・グリーン
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352617SAS-60883NUDR14400600ダークグレー・レッド
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352626SAS-60883NUDB14400600ダークグレー・ブルー
46,190
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352635SAS-75883NUWD19500750ホワイト・ダークグレー
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352651SAS-75883NUWG19500750ホワイト・グリーン
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352660SAS-75883NUWR19500750ホワイト・レッド
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352669SAS-75883NUWB19500750ホワイト・ブルー
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352678SAS-75883NUDW19500750ダークグレー・ホワイト
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352687SAS-75883NUDG19500750ダークグレー・グリーン
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352696SAS-75883NUDR19500750ダークグレー・レッド
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352705SAS-75883NUDB19500750ダークグレー・ブルー
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする