スーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター)

スーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエスーパーワゴン(ナイロンウレタン車/H600/2段/プレート式キャスター) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353116SAP-60602NUJG10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)グリーン
31,520
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353125SAP-60602NUJW10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ホワイト
31,520
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
69353141SAP-60602NUJI10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)アイボリー
31,520
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353150SAP-60602NUJD10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ダークグレー
31,520
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353159SAP-60602NUG10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)グリーン
31,320
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353168SAP-60602NUW10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ホワイト
31,320
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353177SAP-60602NUI10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)アイボリー
31,320
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353186SAP-60602NUD10400600ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ダークグレー
31,320
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353195SAP-75602NUJG14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)グリーン
35,690
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353211SAP-75602NUJW14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ホワイト
35,690
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353220SAP-75602NUJI14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)アイボリー
35,690
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353229SAP-75602NUJD14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ダークグレー
35,690
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353238SAP-75602NUG14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)グリーン
35,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353247SAP-75602NUW14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ホワイト
35,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353256SAP-75602NUI14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)アイボリー
35,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353265SAP-75602NUD14500750ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ダークグレー
35,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353281SAP-90602NUJG16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)グリーン
42,370
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353290SAP-90602NUJW16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ホワイト
42,370
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353299SAP-90602NUJI16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)アイボリー
42,370
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353308SAP-90602NUJD16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ダークグレー
42,370
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353317SAP-90602NUG16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)グリーン
42,170
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353326SAP-90602NUW16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ホワイト
42,170
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353335SAP-90602NUI16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)アイボリー
42,170
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69353351SAP-90602NUD16600900ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ダークグレー
42,170
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする