曜日別特売

スーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付)

スーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 125Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358795SAPJ-90933BRNUG289306009003
99,400
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358811SAPJ-90933BRNUI289306009003
99,400
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358820SAPJ-10933BRNUG3293065010003
110,100
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358829SAPJ-10933BRNUI3293065010003
110,100
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358838SAPJ-90124BRNUG3512006009004
108,600
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358847SAPJ-90124BRNUI3512006009004
108,600
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358856SAPJ-10124BRNUG40120065010004
121,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358865SAPJ-10124BRNUI40120065010004
121,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする