曜日別特売

自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き)

自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き) - サカエ

機能性と安全性両方を満たす回転台車!抜群の小回りに加え、靴やズボンの巻き込みを防止する事で事故や怪我を軽減します。

質量(kg)42グリーン高さ(mm)990材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)1110間口(mm)1110積載荷重(kg)700キャスターナイロンウレタン車 150Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69361690RH-2KBFBG
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする