Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 7202
横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア
用途
着心地の良いソフトタッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388290
7202
アーミーグリーン
S
112
47
53
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388299
7202
アーミーグリーン
M
116
49
55
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388308
7202
アーミーグリーン
L
120
51
57
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388317
7202
アーミーグリーン
LL
124
53
59
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388326
7202
アーミーグリーン
3L
128
55
59
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69388335
7202
アーミーグリーン
4L
132
57
60
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69388351
7202
アーミーグリーン
5L
140
61
60
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69388360
7202
アーミーグリーン
6L
148
63
61
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69388369
7202
ネイビー
S
112
47
53
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388378
7202
ネイビー
M
116
49
55
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388387
7202
ネイビー
L
120
51
57
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388396
7202
ネイビー
LL
124
53
59
¥
11,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69388405
7202
ネイビー
3L
128
55
59
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69388421
7202
ネイビー
4L
132
57
60
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69388430
7202
ネイビー
5L
140
61
60
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69388439
7202
ネイビー
6L
148
63
61
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください